Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108720 TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108720 TV-Halterung Schwarz
Hama 00108720 TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10700688
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108720
EAN/GTIN:
     4047443136787
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Dezente Aufhängung lässt die Halterung unauffällig hinter dem Fernseher verschwinden - Extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - Nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 66 cm (10" bis 26") - dezente Aufhängung lässt die Halterung unauffällig hinter dem Fernseher verschwinden - extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - Nach der Installation kann die Halterung an der Wand mithilfe von Langlöchern waagerecht ausgerichtet werden - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Wasserwaage und Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Wandhalterung und Fernsehgerät - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.