Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Technaxx TX-200 Solarmodul 18 W
Artikel-Nr.:
     721HT-66306729
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5009
EAN/GTIN:
     4260358125411
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Powerstation
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
18 W
Leistung Solar-Panel
18 W
Solarmodul Spannung
18 V
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
1 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Spannung
12 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36 h
Farbtemperatur
6000 K
Lieferumfang
Lampe enthalten
Ja
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1000 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,79*
€ 82,26*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 183,44*
6 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 278,85*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.