Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GT 313 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 199 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GT 313 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 199 l E Weiß
Amica GT 313 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 199 l E Weiß
Amica GT 313 105 W Tiefkühltruhe Freistehend 199 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107120431
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193794
EAN/GTIN:
     5906006937942
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der E-Klasse verbraucht 20% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse!

Die Supergefrierfunktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Türanschlag
Hoch
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
199 l
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
SuperFrost-Automatik
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
200 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
823 mm
Tiefe
556 mm
Höhe
835 mm
Gewicht
27000 g
Weitere Suchbegriffe: gefriertruhe amica, gefrier truhe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.