Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau
Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau
Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau
Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau
Braun FI 3144 BL Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107124866
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127408002
EAN/GTIN:
     8021098001917
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Technische Details
Automatische Abschaltung
Ja
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
170 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Blau
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Überhitzungsschutz
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Swivel Winkel
360 °
Automatische Abschaltung nach
8 min
Präzisionsspitze
Ja
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.