Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Brother HL-L9430CDN Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     3636-109430
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9430CDN
EAN/GTIN:
     4977766813969
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Mithilfe der umfangreichen und professionellen Papiermanagement-Optionen können Sie den Drucker an Ihre Anforderungen anpassen. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9430CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

1 GB Arbeitsspeicher
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 12.000 Seiten

*Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
9000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2600 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 12000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
53 dB
Schallleistungspegel (Druck)
68.8 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
557 mm
Verpackungstiefe
628.2 mm
Verpackungshöhe
633.5 mm
Paketgewicht
34300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
29000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 230 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 230 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Stromverbrauch (max.)
1080 W
Energieverbrauch (bereit)
85 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.662 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 356,74*
€ 421,36*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 593,68*
€ 644,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 595,99*
€ 647,18*
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 610,12*
€ 661,14*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 634,60*
€ 684,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,36*
€ 501,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,77*
€ 470,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 384,78*
€ 457,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,23*
€ 453,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 320,37*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,86*
Zubehör
Brother
LT340CL
ab € 135,34*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 559,70*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 161,44*
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 119,28*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 135,10*
Zubehör
Brother
ZWPS60047
ab € 126,91*
Zubehör
Brother
ZWPS60048
ab € 160,33*
Zubehör
Brother
ZWPS60049
ab € 152,66*
Zubehör
Brother
BU800CL
ab € 43,19*
Zubehör
Brother
DR-821CL
ab € 186,15*
Zubehör
Brother
FH-3000
ab € 17,31*
Zubehör
Brother
NC-9000W
ab € 51,41*
Zubehör
Brother
SF-4000
ab € 330,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.