Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021826 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021826 Schwarz, Silber
Relaxdays 10021826 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107199596
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021826_683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Metallkleiderbügel für Ordnung in Ihrem Schrank Dank unserer praktischen Kleiderbügel müssen Sie sich nicht für Hosen, Röcke und Stiefel jeweils eigene Bügel anschaffen. Dank seiner 2 verschiebbaren Klammern ist jeder Bügel sehr vielfältig nutzbar. Das Gute: Obwohl die gummierten Clips sehr fest zugreifen und damit rutschfest sind, hinterlassen sie auf Ihren Kleidungsstücken keinerlei unschöne Abdrücke. Das funktionale Design der Hosenbügel sorgt für einen hochwertigen und einheitlichen Look in Ihrem Schrank.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Material
Metall, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.