Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Relaxdays 10029415 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107199597
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029415_46
EAN/GTIN:
     4052025915049
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Platzsparende Mehrfachbügel für Hosen Hängen Sie Ihre Kleidung dank den Metall-Hosenbügeln in Zukunft ordentlich & übersichtlich auf. Die Raumsparbügel im 5er Set schaffen dabei nicht nur eine einheitliche Optik in Ihrem Kleiderschrank. Die Kleiderbügel bieten mit 3 Hosenstegen ebenso Platz für bis zu 3 Kleidungsstücke. Bewahren Sie mehrere Hosen & Röcke faltenfrei auf, während immernoch ausreichend Platz für die neusten Teile bleibt. Das schlichte & zeitlose Look fügt sich dabei in jedes Schlaf- oder Ankleidezimmer wunderbar ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
235 mm
Merkmale
Material
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.