| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107204613 Herst.-Nr.: 10024653_126 EAN/GTIN: 4052025942069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzbügel für die stressfreie Kleideraufbewahrung Wenn Ihnen ein ordentlicher Kleiderschrank mit einem einheitlichen Erscheinungsbild wichtig ist, sollten Sie einen Blick auf die Kleiderbügel im 10er-Set werfen. Die Holzbügel fügen sich mit ihrer natürlichen Optik bestens ein. Die seitlichen Lamellen aus Kunststoff verhindern, dass Shirts, Hemden oder Blusen verrutschen. Ein Zerknittern der Schultern brauchen Sie dank der ergonomisch geformten Hemdbügel nicht zu befürchten. Die 360° drehbaren Haken erlauben eine Nutzung, die sich ganz an Ihren Bedürfnissen orientiert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 13 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 230 mm | Merkmale | Material | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz | ![](/p.gif) | Anzahl der Aufhänger | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Rutschfeste Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |