Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10784
HERMA 10784
HERMA 10784
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107328800
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     00010784
EAN/GTIN:
     4008705107846
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Weiße matte Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -30 bis +80 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanztes Etikett
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,8785* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.