| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107340986 Herst.-Nr.: 10032622_0 EAN/GTIN: 4052025326227 |
| |
|
| | |
| Metall Kleiderbügel Set im Industrial Look Dieses Kleiderbügel Set eignet sich perfekt zum Aufhängen von Unterwäsche und Lingerie. An den 2 Klammern können Sie einen Slip oder andere Reizunterwäsche befestigen, während der passende BH oder das passende Oberteil in die Einkerbungen gehängt wird. Die Bügel können aber auch zur Aufbewahrung von Babykleidung genutzt werden. Hängen Sie Outfits - wie T-Shirt und der dazugehörige Rock- zusammen im Schrank auf. Durch das stilvolle Industrie Design sind die Bügel auch ideal für eine Boutique. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 165 mm | | Gewicht | 80 g | Merkmale | Material | Metall | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Aufhänger | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |