Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber
Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber
Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber
Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber
Relaxdays 10030259 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107341165
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030259_0
EAN/GTIN:
     4052025302597
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Praktische Klemmbügel für Hosen & Röcke Mit den spannbaren Kleiderbügeln bewahren Sie Hosen, Röcke und Jeans formgerecht und platzsparend im Kleiderschrank auf. Drücken Sie die Bügel einfach zusammen, um Sie in den Bund einzusetzen. Durch die flexible Breite der Klemmbügel können Sie sie für Kleidung unterschiedlicher Konfektionsgrößen verwenden. Die einheitliche Optik der Spannbügel schafft mehr Übersichtlichkeit in Ihrem Schrank. Die rutschfeste Beschichtung der Greifer an den Seiten sorgt für ausreichend Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Material
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Aufhänger
1 Stück(e)
Muster
Kein Muster
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.