Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126297 Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126297 Zeitschriftenständer Schwarz
Oxford 400126297 Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107343821
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126297
EAN/GTIN:
     3045053230056
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
350 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126331
ab € 4,65*
Sonstiges
Oxford
400126333
ab € 4,63*
Sonstiges
Oxford
400126335
ab € 4,73*
Sonstiges
Oxford
400126334
ab € 43,86*
Sonstiges
Oxford
400126336
ab € 43,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.