Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400126333 Aktenordner Gelb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400126333 Aktenordner Gelb A4
Oxford 400126333 Aktenordner Gelb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108955659
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400126333
EAN/GTIN:
     3045058202379
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen Hauptkarton
13365 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Merkmale
Typ
Signatur-Ordner
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Rückenbreite
15 mm
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
90 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400126297
ab € 5,40*
Sonstiges
Oxford
400126331
ab € 4,65*
Sonstiges
Oxford
400126335
ab € 4,73*
Sonstiges
Oxford
400126334
ab € 43,86*
Sonstiges
Oxford
400126336
ab € 43,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.