Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE S0F31A Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE S0F31A Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
HPE S0F31A Internes Solid State Drive 2.5" 7,68 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107353131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0F31A
EAN/GTIN:
     190017629803
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
HDD Kapazität
7680 GB
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
7680 GB
Schnittstelle
SAS
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220.5 mm
Tiefe
327.1 mm
Höhe
147.6 mm
Gewicht
1110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.286,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.346,97*
€ 13.502,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.333,05*
€ 13.486,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.298,98*
€ 13.445,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.286,91*
€ 13.431,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.