| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107384980 Herst.-Nr.: SF420AF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400 mit Vergrößerungsbereich besitzen randlose Polycarbonatgläser, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, weiche, verstellbare Nasenstege und einen Vergrößerungsbereich. Für komfortablen Augenschutz mit Vergrößerungsbereich zur deutlichen Erkennung kleiner Detail empfiehlt sich die 3M™ SecureFit™ Safety Readers Schutzbrille Serie 400. Die Schutzbrille mit schwarz/grünem Rahmen wiegt nur 19 g und verfügt unten über einen Vergrößerungsbereich mit +1,5 oder +2,0 oder +2,5 Dioptrien. Sie verfügt außerdem über die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, durch welche sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße des jeweiligen Trägers anpassen. Das garantiert einen sicheren und bequemen Sitz. Die weichen und verstellbaren Nasenstege ermöglichen eine noch bessere Passform und reduzieren das Verrutschen der Schutzbrille bei Kopfbewegungen. Die breiten und flexiblen Bügel mit Sitz über den Ohren bieten soliden Seitenschutz und lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren. Die Wraparound-Form ermöglicht dem Benutzer ein weites Sichtfeld. Die randlose Polycarbonatscheibe ist für längere Haltbarkeit und bessere Sicht mit einer Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Sicherheitsbrille | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Nebelsicher | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Material | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Objektivfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |