Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SN13ES78CS Spülmaschine Unterbau C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SN13ES78CS Spülmaschine Unterbau C
Siemens iQ300 SN13ES78CS Spülmaschine Unterbau C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107412371
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN13ES78CS
EAN/GTIN:
     4242003929490
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
74 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.74 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
39600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
875 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
41500 g
Leistungen
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Öko, Favorite, Intensiv, Vorspülen, Schnell, Leise
Zykluszeit
275 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,71*
€ 904,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,77*
€ 896,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,01*
€ 847,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,97*
€ 810,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,11*
€ 748,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.