Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate EXOS 2X18 Interne Festplatte 18 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate EXOS 2X18 Interne Festplatte 18 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Seagate EXOS 2X18 Interne Festplatte 18 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Seagate EXOS 2X18 Interne Festplatte 18 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     173-46171362
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM0012
EAN/GTIN:
     8719706030687
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
554 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
528 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
665 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
13.5 W
Energieverbrauch (schreiben)
12.8 W
Energieverbrauch (idle)
8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,11*
€ 564,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 533,91*
€ 600,88*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 850,93*
€ 941,95*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,47*
€ 671,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.