| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107440377 Herst.-Nr.: 215683 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzkanne für Enjoy® Top: Typ 1017-04, 1021-01 und die Aromafresh Filterkaffeemaschine. Die Typennummer findest du am Boden deiner Filterkaffeemaschine. Weitere Informationen: Eingangskapazität | Fassungsvermögen | 1.25 l | Merkmale | Produkttyp | Karaffe | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Melitta | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Enjoy 1017-04, Enjoy 1021-01, Aromafresh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Einfach zu bedienen | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |