Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Kärcher WD 3-18 17 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 225 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107444508
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-550.0
EAN/GTIN:
     4054278943572
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
WD 3-18

Kennt keine Grenzen beim Saugen: Der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3-18 läuft auf der 18 V Kärcher Battery Power Akku-Plattform und überzeugt mit maximaler Flexibilität, kompakter Bauweise und Bewegungsfreiraum. Das Gerät, der 2 Meter lange Saugschlauch und die Clips-Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt und beseitigen nassen, feinen oder groben Schmutz im Handumdrehen. Zudem ist das Gerät mit einem robusten und stoßfesten 17-Liter-Kunststoffbehälter, einem 1-teiligen Patronenfilter sowie einem Vliesfilterbeutel ausgestattet. Die Saugschlauchaufbewahrung ist platzsparend und sicher durch das Einhängen am Gerätekopf möglich. Weitere Features sind die praktische Blasfunktion für Stellen, an denen Saugen nicht möglich ist, die Ablagefläche für Werkzeug und Kleinteile, der Drehschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Geräts, der ergonomisch geformte Tragegriff sowie das „Pull & Push“-Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen des Behälters. Bei Arbeitsunterbrechungen können Rohre und Bodendüse ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorgesehenen Parkposition zwischengeparkt werden.

18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.

Einteiliger Patronenfilter

Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches Verschlussteil.

Praktische Zubehöraufbewahrung

Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Kompakte Geräteverstauung.

Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
225 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ergonomie
Aufbewahrungshilfe
Ja
Stoßstangenschutz
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Ergonomischer Griff
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
17 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Kunststoff
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2 m
Schlauchmaterial
Kunststoff
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Stoff
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Staubbläser
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
492 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
3800 g
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.