Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe Extension cables for indoor use, red Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS Schwabe Extension cables for indoor use, red Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Rot
AS Schwabe Extension cables for indoor use, red Verlängerungskabel 25 m 1 AC-Ausgänge Drinnen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107476502
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60361
EAN/GTIN:
     4011160603617
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
25 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Platzierung
Universal
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51013
ab € 12,81*
Ähnlich
as - Schwabe
51153
ab € 16,79*
Ähnlich
as - Schwabe
60359
ab € 56,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.