Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
EXSYS PoE+ Gigabit Injektor 30W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510184
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60300
EAN/GTIN:
     4718359603006
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60300 im Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden. Er unterstützt den PoE+ Standard IEEE 802.3at. Die Maximalleistung (PD) am PoE Port beträgt im Typ 1 12.95W und im Typ 2 25.50W. Die Stromversorgung vom externen Netzteil erfolgt über die +12~52V DC Buchse. Der EX-60300 gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Das robuste Metallgehäuse ist zur Wandmontage geeignet. Im Lieferumfang ist ein 36W Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.5 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
675 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
12 - 52 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Stromstecker-Typ
Typ F
Weitere Suchbegriffe: poe injector
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.