Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Siemens iQ700 WQ45B2BG0 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ45B2BG0
EAN/GTIN:
     4242003922170
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Entfernt Flusen automatisch.
Der selbstreinigende Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch und intensiv von Flusen gereinigt. Und zwar gleich mehrfach. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und du brauchst nur noch den Filter zu säubern, wenn er voll ist.

Steuere deinen Trockner von überall aus.
Immer mehr intelligente Hausgeräte lassen sich vernetzen, um dich aktiv zu unterstützen. Mit den WLAN-fähigen Hausgeräten von Siemens und Home Connect kannst auch du die Vorteile eines Smart-Home nutzen. Die Kombination aus vernetzten Geräten, intelligenter Software und einer intuitiven App nimmt dir lästige Aufgaben ab, hilft dir, Zeit zu sparen und macht deinen Alltag effizienter und komfortabler als je zuvor.

Behalte deinen Trockner im Auge.
Mit Home Connect kannst du die Einstellungen deines Wäschetrockners jederzeit kontrollieren und erhältst bei Programmende eine Push-Benachrichtigung.

Alles unter Kontrolle, von überall aus.
Mit der Home Connect App kannst du den Waschtag optimal in deinen Zeitplan einbauen und ganz einfach von unterwegs Programmoptionen auswählen und den Trockenvorgang starten. Wo immer du auch sein magst – deine Wäsche ist genau dann fertig, wenn du sie brauchst.

Steuere deinen Wäschetrockner mit deiner Stimme.
Dank unserer Partnerschaft mit Amazon Alexa und Google Assistant kannst du deinen Wäschetrockner ab sofort per Sprache steuern. Sobald du den Skill aktiviert hast und die Verbindung steht, hört dein Trockner auf eine ganze Reihe von Sprachbefehlen. Abhängig von der lokalen Verfügbarkeit.

Vernetzte Geräte bieten dir mehr Lebensqualität.
Dass dir vernetzte Geräte in deinem Haushalt mehr Lebensqualität bieten, wusstest du vermutlich schon. Das funktioniert, indem du sogenannte Trigger für die Geräte definierst. Wäre es nicht cool, wenn die Wohnzimmerlampe blinken würde, wenn der Waschgang beendet ist? Dank der Partnerschaft mit IFTTT, iHaus und Magenta Smart Home ist das (und vieles mehr) problemlos möglich.

intelligentDry gegen Übertrocknen und Einlaufen.
Mach ein für alle Mal Schluss mit übertrockneter oder eingelaufener Wäsche! Über die Home Connect App kann deine Waschmaschine jetzt deinem Trockner Informationen zu ihrer Beladung, der Textilart und der Restfeuchte der Wäsche mitteilen. So kann dein Trockner sein Programm selbsttätig an diese Angaben anpassen und dir zuverlässig perfekte Trocknungsergebnisse liefern.

Sicheres, präzises und schonendes Trocknen.
Intelligente Sensoren sorgen für einen schonenden, gleichmäßigen Trocknungsvorgang: Temperatursensoren verhindern Überhitzen, während Feuchtigkeitssensoren dafür sorgen, dass deine Wäsche nicht zu stark getrocknet wird. Alles wird schonend und präzise getrocknet – das spart Energie und Zeit beim Bügeln.

Eine genaue Schätzung des Programms optimiert die Trockendauer kleinerer Beladungen.
Wählst du bei kleinen Wäschemengen häufig das Trockenprogramm mit der kürzesten Dauer, obwohl das Programm nicht ideal für die Textilart ist? Dank der Option Halbe Beladung kannst du bedenkenlos einen halb beladenen Trockner starten. Dabei wird die empfohlene Standardbeladung um die Hälfte reduziert und die angezeigte Programmdauer angepasst. Halbe Beladung kann bei den Programmen Baumwolle, Pflegeleicht und Handtücher zugeschaltet werden. Für Wäschetrocknen ganz nach deinen Bedürfnissen.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
Home Connect, intelligentDry
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Kondensation
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.45 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
613 mm
Breite
598 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
55700 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1105 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Jährlicher Energieverbrauch
193 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Selbstreinigend
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Cotton eco, Damenwäsche, Mix, Kopfkissen, Shirts, Sport, Synthetik, Handtuch
Zykluszeit
195 min
Geräuschpegel
61 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,38*
€ 1.088,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,54*
€ 1.032,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,11*
€ 994,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,52*
€ 945,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.