Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
EXSYS PoE++ Gigabit Injektor 90W, Metall Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510620
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60305
EAN/GTIN:
     4718359603051
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60305 im Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden. Er ist konform zum PoE++ Standard IEEE 802.3bt. Die Maximalleistung (PD) am PoE Port beträgt im Typ 1 12.95W, im Typ 2 25.5W und bei LTPoE++ 90W. Die Stromversorgung vom externen Netzteil erfolgt über die +48~57V DC Buchse. Der EX-60305 gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s. Das robuste Metallgehäuse ist zur Wandmontage geeignet. Im Lieferumfang ist ein 110W Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.2 mm
Tiefe
76.7 mm
Höhe
25.7 mm
Gewicht
570 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 131 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
48 - 57 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
90 W
Stromstecker-Typ
Typ F
Weitere Suchbegriffe: poe injector
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.