Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Bosch Serie 4 SMP4ECS79S Spülmaschine Unterbau 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107510748
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMP4ECS79S
EAN/GTIN:
     4242005330034
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
40600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
42500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 65-75°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Silent 50°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
275 min
Aquastop Funktion
Ja
Überlaufschutz
Ja
Automatische Programme
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
AquaSensor Funktion
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Verstellbare Körbe
höher
Maximale Geschirr-Größe (Oberkorb)
210 mm
Maximale Geschirr-Größe (Unterkorb)
310 mm
Besteckkorbtyp
Bosch MaxFlex Basket
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Bosch Home Connect
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,61*
€ 937,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,15*
€ 926,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,75*
€ 869,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,15*
€ 830,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,50*
€ 771,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
SMP4HCS03S
ab € 569,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.