Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Bresser Optics Wave 8x42 Fernglas BaK-4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107511089
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1330842
EAN/GTIN:
     4007922070773
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Freuen Sie sich auf 8-mal größere Entdeckungen – mit dem BRESSER Wave 8x42 Fernglas. Durch das BRESSER Wave 8x42 Fernglas kann sich die Welt sehen lassen. Ob beim Wandern in den Bergen, beim Blick vom Eiffelturm oder beim Sportevent, das Allround-Glas gewährt Ihnen in jeder Situation den perfekten Durchblick. Durch die 8-fache Vergrößerung sehen Sie 800 m entfernte Beobachtungsobjekte so groß, als befänden sie sich nur 100 m vor Ihnen. Warum nicht noch größer? Ganz einfach: Je höher die Vergrößerung, desto kleiner das Sehfeld. Mit dem Wave 8x42 Fernglas haben Sie ein gutes Sehfeld von 113 m Breite in 1000 m Entfernung – und damit mehr Übersicht als mit einer 10- oder 12-fachen Vergrößerung. Perfekt also, um Vögel oder andere Objekte in Bewegung zu bestaunen. Gibt stets ein gutes Bild ab – das Wave 8x42 Fernglas Durch den 42 mm Objektivdurchmesser kommt genug Licht in das kompakt gebaute Dachkant-Fernglas, dass Sie jeden Anblick bis in die startende Dämmerung genießen können. Die volle Mehrschichtvergütung mindert Reflexionen erheblich und steigert die Lichtdurchlässigkeit zusätzlich auf bis zu 95 %. Dabei sorgt das hochwertige BaK-4-Glasmaterial (Barium-Kronglas) für gute Detailauflösung. Zusätzlicher Lichtblick: die UR-Vergütung auf dem Prisma für ein helleres und klareres Bild. Damit macht Ihnen das Fernglas besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen und schlechtem Wetter das Beobachtungsleben leichter. Klare Sicht – mit oder ohne Brille Der niedliche Waldbewohner in der Dämmerung, das berühmte Bauwerk von der Aussichtsplattform oder der Lieblingssportler beim Wettkampf – mit dem Fernglas nehmen auch Brillenträger alles Sehenswerte in den Blick. Dafür lässt sich mit den Twist-up-Augenmuscheln der Abstand zwischen Okular-Linsen und Augen bequem anpassen. In Kombination mit dem erhöhten Augenpunkt der LE-Okulare bleibt so das ganze Fernglas-Sehfeld auch durch die Brille sichtbar. Und Unterschiede in der Sehkraft des rechten und linken Auges? Die sind mit dem Dioptrienausgleich ganz schnell kompensiert! Mit dem Wave 8x42 Fernglas auf Entdeckungstour Sie sind viel unterwegs und gehen mit offenen Augen durch die Welt? Dann haben Sie mit dem stabilen 8x42 Fernglas einen langlebigen Begleiter an Ihrer Seite – bzw. am Trageriemen um den Hals hängen. Mit der robusten Mitteltrieb-Fokussierung aus Metall schärfen Sie Ihren Blick beliebig oft, um immer wieder Neues zu entdecken. Damit dabei die Linsen von innen nicht beschlagen, wurde das Fernglas mit Schutzgas gefüllt. Auch Nebel und Regen können der Optik nichts anhaben, denn Flüssigkeit tritt in das wasserdichte Gehäuse nicht ein. Wenn Sie mal an einem Ort ganz entspannt Tiere oder die Landschaft beobachten möchten, befestigen Sie Ihr Fernglas einfach mit dem Stativanschlussgewinde an einem Stativ. Und wird es nicht mehr benötigt, ist das Glas in der mitgelieferten Nylontasche perfekt geschützt. Durch den Klettverschluss holen Sie es allerdings ruckzuck wieder heraus. Schließlich kommt es hin und wieder zu tierisch faszinierenden Überraschungen!
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Grün
Austrittspupille
72 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
113 m
Augenabstand
18.2 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
6.46 °
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Segeln/Strand
Ja
Reise
Ja
Arbeit/Ausstellungen
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
8 x
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
54 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.