Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 12x50 Fernglas BaK-4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107511221
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1331250
EAN/GTIN:
     4007922070803
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Rückt alles extragroß ins Blickfeld: das lichtstarke Fernglas mit hoher Vergrößerung und BaK-4-Glasmaterial Genießen Sie besondere Augenblicke 12-mal größer - mit dem BRESSER Wave 12x50 Fernglas Das BRESSER Wave 12x50 Fernglas eröffnet Ihnen besonders große Perspektiven. Sie lieben es, Vögel oder andere Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten? Oder interessieren Sie sich für Architektur und genießen möglichst detaillierte Aussichten über prachtvolle Metropolen wie Paris, London oder Rom? Egal, was Sie genauer in den Blick nehmen möchten, die 12-fache Vergrößerung bringt Sie ganz nah an Ihr Beobachtungsobjekt heran. Befindet sich z. B. ein Tier 1200 m vor Ihnen, erscheint es durch das Fernglas so groß, als sei es nur 100 m entfernt. Dabei sehen Sie auf 1000 m ein 81 m breites Sehfeld. Das ist zwar etwas kleiner als bei einer geringeren Vergrößerung. Aber dafür werden Sie sich an den detailreichen Bildern garantiert nicht sattsehen können! Ideal, um das Federkleid Ihres Lieblingsvogels oder die faszinierenden Einzelheiten besonderer Bauwerke ganz genau zu studieren. Mit dem Wave 12x50 Fernglas alles im richtigen Licht sehen Damit Sie an Ihren Beobachtungen stets Ihre helle Freude haben, muss durch die Optik möglichst viel Licht an Ihre Augen gelangen. Darum ist das kompakte Dachkant-Fernglas mit einem großen 50 mm Objektivdurchmesser ausgestattet. Zudem wurde das Prisma mit einer UR-Vergütung versehen - für ein noch klareres und helleres Bild. So finden Sie spannende Blickfänger bis in die Dämmerung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die volle Mehrschichtvergütung der optischen Flächen erhöht zusätzlich die Lichtdurchlässigkeit und verringert dabei störende Reflexionen. Und auch beim Glas punktet das Wave 12x50 Fernglas mit Qualität: Das hochwertige BaK-4-Glasmaterial gibt mit hoher Detailauflösung stets ein gutes Bild ab. Scharfer Blick in die Ferne - mit oder ohne Brille Menschen mit Sehschwäche gehen mit dem Wave 12x50 Fernglas auf Entdeckungsreise, ohne ihre Brille abzusetzen. Die hochwertigen LE-Okulare haben einen erhöhten Augenpunkt, sodass Sie auch als Brillenträger das komplette Sehfeld erfassen. Durch die Twist-up-Augenmuscheln passen Sie den Abstand zwischen Ihren Augen und den Okular-Linsen mit einer kurzen Handbewegung an. Und weil oft auch die Sehstärke von rechtem und linkem Auge variiert, ist das Fernglas mit einem Dioptrienausgleich ausgestattet. So ist eine leichte Fehlsichtigkeit ruckzuck kompensiert - und der Blick auf alles Sehenswerte frei. Abenteuer in Sicht - durch das Wave 12x50 Fernglas Ob in der Großstadt, auf dem Land oder in den Bergen - Sie fassen immer wieder neue Entdeckungen ins Auge? Dann hängen Sie sich auf Ihren Touren das robuste 12x50 Fernglas am bequemen Trageriemen um den Hals. Wenn dann interessante Hingucker vor Ihnen auftauchen, müssen Sie nur noch zugreifen und das Glas zeigt Ihnen zuverlässig jedes Detail! Der robuste Mitteltrieb aus Metall sorgt dabei stets für den richtigen Fokus. Pech mit dem Wetter? Für das Wave 12x50 kein Problem! Damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt, ist das Fernglas wasserdicht. Auch an schnelle Temperaturumschwünge wurde bei der Konzeption gedacht: Durch die Schutzgasfüllung können die Linsen von innen nicht beschlagen. Wenn Sie es unterwegs mal nicht benötigen, bleibt das Glas in der Nylontasche gut geschützt. Sollte sich dann aber plötzlich ein überraschender Anblick bieten, kommt es durch den Klettverschluss ganz schnell wieder zum Vorschein. Sie haben einen besonderen Ort im Kopf, an dem Sie mit vielen tollen Beobachtungen rechnen? Machen Sie es sich dort gemütlich: Nutzen Sie das Stativanschlussgewinde, um das Fernglas an einem Stativ zu befestigen. Dann heißt es nur noch warten, bis das nächste optische Abenteuer vor Ihren Linsen auftaucht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Grau
Sichtfeld (bei 1000 m)
81 m
Augenabstand
13.5 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Gummi
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
4.63 °
Naheinstellgrenze
5 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Segeln/Strand
Ja
Theater/Veranstaltungen
Ja
Reise
Ja
Arbeit/Ausstellungen
Ja
Optischer Zoom
12 x
Twilight-Faktor
24,49
Für Brillenträger geeignet
Ja
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
780 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.