Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Bresser Optics Wave 10x25 Fernglas BaK-4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107512681
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1331025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Weitsichtig unterwegs auf Wanderung, Reise, Konzert und Co. – mit dem schutzgasgefüllten Kompakt-Fernglas mit UR- und voller Mehrschichtvergütung. Genießen Sie mit dem leichten und kompakten BRESSER Wave 10x25 Fernglas immer und überall den Blick in die Ferne. Atemberaubende Landschaften, scheue Waldtiere oder spannende Sport-Events – das BRESSER Wave 10x25 Fernglas zeigt Ihnen Ihre Lieblingshingucker in beeindruckend scharfen, hellen Bildern. Durch die 10-fache Vergrößerung kommen Sie ihnen dabei faszinierend nah: Denn auf eine Distanz von 1.000 m wirken Ihre Beobachtungsobjekte durch das Fernglas lediglich 100 m entfernt. Und mit dem Sehfeld von 98 m auf 1000 m ist der Bildausschnitt groß genug, um auch bewegte Motive mühelos im Blick zu behalten. Die kompakten Maße machen das Leichtgewicht zudem zum idealen Wanderfernglas und ständigen Begleiter auf spannenden Entdeckungstouren. 10x25 Wave Fernglas – starke Optik für mehr Weitsicht Das handliche Taschenfernglas überzeugt bei einem Objektivdurchmesser von 25 mm mit einem hellen und klaren Bild. Dafür steigert die exzellente UR-Vergütung auf dem Prisma die Lichtdurchlässigkeit erheblich. Die volle Mehrschichtvergütung auf den optischen Flächen mindert zudem Reflexionen und erhöht die Lichttransmission zusätzlich. Und auch das Material sorgt für helle Begeisterung: So genießen Sie durch das exzellente BaK-4 Glasmaterial (Barium-Kronglas) stets eine beeindruckende Detailauflösung bei Ihren Beobachtungen. Gute Aussichten – mit und ohne Brille Das Wave 10x25 Fernglas zeigt jedem Menschen die Welt von ihrer schönsten Seite, und das auch durch die Sehhilfe. Einfach die Twist-up-Augenmuscheln eingedreht lassen – schon stimmt der Abstand zwischen Augen und Okularlinsen auch mit Brille auf der Nase. Durch den Dioptrienausgleich wird zudem der Unterschied zwischen der Sehstärke im rechten und im linken Auge im Handumdrehen korrigiert. Und damit Sie auch mit Brille das komplette Sehfeld betrachten können, ist das Wave Taschenfernglas mit hochwertigen LE-Okularen mit erhöhtem Augenpunkt ausgestattet. Mit dem robusten Wave 10x25 Fernglas unterwegs alles im Blick Am bequemen Trageriemen locker um den Hals gehängt ist das leichte Taschenfernglas Ihr langlebiger, stabiler Partner bei jeder Outdoor-Aktivität. Dabei rücken Sie mit dem robusten Mitteltrieb aus Metall alle Sehenswürdigkeiten ruckzuck in den Fokus. Widrige Wetterumstände halten Sie von Ihren Entdeckungstouren nicht ab? Perfekt, denn hier zeigt das Wave Fernglas seine wetterfesten Stärken: Das wasserdichte Gehäuse lässt auch bei Regen und Nebel garantiert keine Flüssigkeit ins Fernglas eintreten. Und die Schutzgasfüllung verhindert, dass die Linsen bei starken Temperaturschwankungen von innen beschlagen. Wird es mal nicht gebraucht, ist das Fernglas in der Nylontasche sicher untergebracht – aber nur bis Ihnen der nächste faszinierende Blickfänger vor die Linsen kommt!
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
25 mm
Prismentyp
BaK-4
Produktfarbe
Grau
Sichtfeld (bei 1000 m)
98 m
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Naheinstellgrenze
2 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Segeln/Strand
Ja
Reise
Ja
Arbeit/Ausstellungen
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
10 x
Dioptrienausgleich (±)
3
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
580 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
391 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.