Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SA761PU TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772306
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SA761PU
EAN/GTIN:
     763615974080
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese gelenkige Wandhalterung zeigt von jedem Winkel bemerkenswerte Form und Funktionalität. Der Bildschirm kann für die bequeme Betrachtung von jeder Stelle des Zimmers bis zu 700 mm von der Wand ausgezogen werden. Die seitliche Nivellierung und die Höheneinstellung bis zu 25 mm machen die Feineinstellung zum Kinderspiel. Durch die Zentrierfunktion und die praktische, eingebaute Kabelführung kann dieser Gelenkarm den Bildschirm beim Zurückziehen an der Wand zentrieren und die Kabel sind geschützt und aufgeräumt. Diese Halterung (Design und Herstellung in den USA) verfügt über denselben glänzenden Look wie alle Gelenk- und Schwenkarmhalterungen der SmartMount® 700er Serie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Gewicht und Abmessungen
Breite
622 mm
Tiefe (min)
79 mm
Tiefe (max)
676 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
11100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1035 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
603 mm
Paketgewicht
15200 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
57 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 13 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Pivot Winkel
0 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Abstand zur Wand (max)
676 mm
Abstand zur Wand (min)
79 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.