Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ST650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ST650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless ST650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless ST650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772309
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ST650P
EAN/GTIN:
     735029235965
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die ST650 Halterung ist für die flexible Bildschirmplatzierung unerlässlich. Sie hat eine offene Wandplattenarchitektur, die besseren Zugang zur Elektrik und Kabelführung bietet. Dank der exklusiven, voreingestellten und neigbaren Universal-Bildschirmadapter wird die horizontale Bildschirmeinstellung jetzt noch leichter und bietet ultimative Sichtwinkelflexibilität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
LCD/Plasma
Zertifizierung
UL, RoHS
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
32 - 56 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
794 mm
Tiefe (min)
67 mm
Tiefe (max)
137 mm
Höhe
429 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
843 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
4700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.