Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SF630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless SF630P TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772310
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF630P
EAN/GTIN:
     735029236214
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser SmartMount® Lösung lassen sich kleine Bildschirme ganz einfach installieren. Die Adapterplatte wird einfach an die Wandplatte angehängt und schon haben Sie eine unglaublich flache Installation (nur 2,5 cm). Dank ihres kompakten Designs bietet diese Halterung zahlreiche Möglichkeiten für die Platzierung Ihres Bildschirms.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe (max)
24 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
1000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
36 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.