Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PF630 TV-Halterung 99,1 cm (39") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PF630 TV-Halterung 99,1 cm (39") Schwarz
Peerless PF630 TV-Halterung 99,1 cm (39") Schwarz
Peerless PF630 TV-Halterung 99,1 cm (39") Schwarz
Peerless PF630 TV-Halterung 99,1 cm (39") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772339
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PF630
EAN/GTIN:
     735029252337
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser kompakten, vielseitigen Halterung können kleinere Bildschirme praktisch überall montiert werden. Befestigen Sie die Wandplatte ganz einfach an der Wand und die Adapterplatte am Bildschirm, und schieben Sie den Bildschirm auf die Wandplatte - fertig! Mit einem Wandabstand von nur 1,72 cm ist diese schlanke Halterung die ideale Wahl für flache Installationen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe (max)
16 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
540 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
23 kg
Maximale Bildschirmgröße
39 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
16 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.