Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF640P TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF640P TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SF640P TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SF640P TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Peerless SF640P TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772342
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF640P
EAN/GTIN:
     735029235675
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Grenzenlose Platzierungsmöglichkeiten schnell und einfach. Die ultra-schlanke, offene Wandplattenarchitektur bietet Flexibilität bei der Bildschirmplatzierung sowie einfachen Zugang zur Elektrik und Kabelführung. Diese ultradünne Halterung ist die ultimative Lösung für flache Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
492 mm
Tiefe (max)
30 mm
Höhe
429 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
550.9 mm
Verpackungshöhe
39.9 mm
Paketgewicht
2450 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.