Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTL650 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTL650 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless PTL650 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772345
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTL650
EAN/GTIN:
     735029277514
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Gesicherte Halterungen von Peerless-AV stellen mit einem Sperrriegel und Schloss die nächsthöhere Stufe der Produktpalette für die Wandmontage dar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe (min)
43 mm
Höhe
420 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4800 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
66 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,69*
€ 259,051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,22*
€ 258,492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,59*
€ 255,362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,08*
€ 253,565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,67*
€ 250,697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.