Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTL635 TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTL635 TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Peerless PTL635 TV-Halterung 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772351
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTL635
EAN/GTIN:
     735029277491
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Versperrbare Peerless-AV Sicherheitshalterungen mit Sicherheitsriegel und einem im Lieferumfang enthaltenen Vorhängeschloss bieten im Bereich Wandhalterungen ein Mehr an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Tiefe (min)
66 mm
Höhe
260 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
22 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (min)
66 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.