Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PT640 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PT640 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Peerless PT640 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Peerless PT640 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Peerless PT640 TV-Halterung 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772354
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PT640
EAN/GTIN:
     858399229546
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser schlichten, intuitiven Befestigungslösung können Sie mittelgroße Bildschirme einfach installieren. Durch die leichte Installation in drei Schritten sowie den einstellbaren Neigungswinkel können Flachbildschirme schnell installiert und eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL/TUV
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
23 - 46 "
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe (min)
67 mm
Tiefe (max)
120 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
2950 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
551 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
3700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
400 x 300 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.