Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SF670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SF670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless SF670P TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772355
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF670P
EAN/GTIN:
     735029242208
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die stabile SF670 Wandplatte eignet sich für Bildschirme bis 113 kg Gesamtgewicht und verfügt über Schaltkastenanschlüsse sowie horizontale Bildschirmeinstellung bis 30 cm für ideale Positionierung. Die Easy-Glide Befestigungen sorgen für schnelle Anbringung des Bildschirms an der Halterung mit einem einfachen Aufhängungsdesign. Dank eines ultradünnen Profils ist diese Halterung das wesentliche Element für die flache Installation extragroßer Bildschirme.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
959 mm
Tiefe (max)
44 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406.4 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
63.5 mm
Paketgewicht
5940 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,035*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,565*
€ 279,132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,945*
€ 273,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,915*
€ 256,939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,235*
€ 246,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,035*
€ 227,332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.