Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PT630 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PT630 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PT630 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PT630 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Peerless PT630 TV-Halterung 73,7 cm (29") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772370
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PT630
EAN/GTIN:
     735029252320
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese schlanke, kompakte, neigbare Wandhalterung für kleine Bildschirme macht einen großen Eindruck. Durch die einfache Installation in drei Schritten sowie den einstellbaren Neigungswinkel können kleine Flachbildschirme schnell installiert und eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe (min)
51 mm
Tiefe (max)
76 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
660 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
23 kg
Maximale Bildschirmgröße
29 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
56 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.