Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PT660 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PT660 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PT660 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PT660 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Peerless PT660 TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772383
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PT660
EAN/GTIN:
     885417276602
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser schlichten, intuitiven Befestigungslösung können Sie große Bildschirme einfach installieren. Durch die leichte Installation in drei Schritten sowie den einstellbaren Neigungswinkel können Flachbildschirme schnell installiert und eingestellt werden. Sie können die Kabel ganz einfach hinter dem Bildschirm verstauen. Für die perfekte, zentrierte Positionierung des Bildschirms schieben Sie ihn sanft an den horizontalen Schienen der Wandplatte entlang.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
936 mm
Tiefe (min)
67 mm
Tiefe (max)
139 mm
Höhe
429 mm
Gewicht
3860 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
925 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
4850 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.