Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 11-50840 Fernglas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 11-50840 Fernglas Blau
Bresser Optics 11-50840 Fernglas Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772778
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     11-50840
EAN/GTIN:
     611901513874
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
40 mm
Produktfarbe
Blau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 55 x 145 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.