Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 11-50750 Fernglas Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 11-50750 Fernglas Blau
Bresser Optics 11-50750 Fernglas Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10772792
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     11-50750
EAN/GTIN:
     4007922141459
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Blau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 55 x 145 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.