Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScanDomestic KK 367 E Kühlschrank Freistehend 290 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScanDomestic KK 367 E Kühlschrank Freistehend 290 l F Weiß
ScanDomestic KK 367 E Kühlschrank Freistehend 290 l F Weiß
ScanDomestic KK 367 E Kühlschrank Freistehend 290 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107728316
Hersteller:
     ScanDomestic
Herst.-Nr.:
     KK 367 E
EAN/GTIN:
     5704704015807
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
124,8
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.376 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
585 mm
Höhe
1780 mm
Innenmaße (B x T x H)
463 x 441 x 1634 mm
Gewicht
59000 g
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
65000 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
290 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
308 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.167,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,07*
€ 1.583,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,85*
€ 1.569,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,48*
€ 1.496,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,78*
€ 1.446,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,10*
€ 1.388,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.