| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-107729186 Herst.-Nr.: 10752 EAN/GTIN: 4008705107525 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 640 Stück(e) | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 32 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 48.3 x 33.8 mm | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungs-etiketten braun, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett herma |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |