Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
HERMA 10760 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107729169
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10760
EAN/GTIN:
     4008705107600
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Das besondere Papier aus der Königin der ökologischen Nutzpflanzen - der Donau Silphie. Lebensraum für Bienen, zur Energiegewinnung, ideale CO2 Bindung und ein Mehrwert für das Ökosystem. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. FSC® Mix Credit-zertifiziert. Anbau in Deutschland, kurze Transportwege, weniger CO2-Ausstoß. Moderner Kraftpapier-Look, aus mindestens 35% Silphie-Fasern. Für direkten Lebensmittelkontakt geeignet. Etikettenpapier recyclebar mit dem Altpapier. Vom Etikett bis zur Verkaufsverpackung: rundum nachhaltig. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
192 x 61 mm
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10746
ab € 6,65*
Ähnlich
Herma
10750
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10751
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10752
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10753
ab € 6,03*
Ähnlich
Herma
10754
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10755
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10756
ab € 6,08*
Ähnlich
Herma
10757
ab € 6,10*
Ähnlich
Herma
10758
ab € 6,11*
Ähnlich
Herma
10759
ab € 6,07*
Ähnlich
Herma
5099
ab € 6,30*
Ähnlich
Herma
10165
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.