Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz
Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz
Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz
Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz
Kela Planum Rundreibe Transparent, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107729232
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     77080
EAN/GTIN:
     4025457770807
Suchbegriffe:
Käse-Glocke
Käseglocke
Käse-Hobel
Käsehobel
Mit dem Käsehobel aus Buchenholz lassen sich feine und wunderschöne Käse-Rosetten schaben. Damit können Sie nicht nur Ihre Teller dekorieren und somit Ihre Freunde und Familienmitglieder begeistern - Genießen Sie durch die Art und Weise käse zu schneide das volle Aroma des Käses. Die Kunststoffhaube sorgt dabei für eine längere Frische und bietet dem Käse Schutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rundreibe
Produktfarbe
Transparent, Holz
Material
Buche, Kunststoff
Stahlsorte
18/10 Cr.Ni. Stainless Steel
Griff(e)
Ja
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.