Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Peerless SF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10774644
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF650P
EAN/GTIN:
     735029250364
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Grenzenlose Platzierungsmöglichkeiten schnell und einfach. Die ultra-schlanke, offene Wandplattenarchitektur bietet Flexibilität bei der Bildschirmplatzierung sowie einfachen Zugang zur Elektrik und Kabelführung. Diese ultradünne Halterung ist die ultimative Lösung für flache Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, UL
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
784 mm
Tiefe (max)
30 mm
Höhe
429 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
843 mm
Verpackungshöhe
39.9 mm
Paketgewicht
3240 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
79 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.