Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ESA763PU Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ESA763PU Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Peerless ESA763PU Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Peerless ESA763PU Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10774917
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ESA763PU
EAN/GTIN:
     7350292760506
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die korrosionsbeständige Gelenkhalterung für 93,98 - 160,02 cm große Flachbildschirme für den Innen- und Außenbereich ist im Handumdrehen für die Unterhaltung bereit. Die Halterung ESA763PU ist mit einer Antikorrosionsbeschichtung gegen temperatur- und witterungsbedingte Schäden geschützt. Allwetter-Innen- und Außenbenutzung auf der Terrasse, am Schwimmbecken oder im Grillbereich. Diese rundum robuste Halterung eignet sich auch ideal für Installationen in Innenbereichen mit hoher Luftfeuchte, z.B. Umkleidebereiche, Badezimmer und Hallenbäder. Die ESA763PU ist eine haltbare Montagelösung für jede Umgebung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
958 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
539 mm
Paketgewicht
19400 g
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (min)
113 mm
Abstand zur Wand (max)
710 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
781 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
506 mm
Gewicht
16600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
91 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,02*
€ 746,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,34*
€ 706,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,20*
€ 680,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.