Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EXT107 Montage-Kit Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EXT107 Montage-Kit Schwarz Stahl
Peerless EXT107 Montage-Kit Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10775480
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EXT107
EAN/GTIN:
     735029192145
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9000 g
Zertifikate
Sicherheit
UL
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2133 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.