Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF16D TV-Halterung 180,3 cm (71 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF16D TV-Halterung 180,3 cm (71 Zoll) Schwarz
Peerless SF16D TV-Halterung 180,3 cm (71 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10775658
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF16D
EAN/GTIN:
     7350292394374
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Dedicated Reihe bietet bildschirmspezifische Lösungen für die Befestigung mittelgroßer bis großer Flachbildschirme. Sie ist mit dem umfassenden Peerless-AV Inventar bildschirmspezifischer PLP-Adapterplatten kompatibel, wodurch präziser Pass für fast alle Plasma- oder LCD-Bildschirme gewährleistet wird. Zusätzlich können Sie aus Wandplatten für die Montage auf Balken mit einem Abstand von 40,6 cm (perfekt für alle Hochformatanwendungen) oder einer vielseitigeren Wandplatte für 40-61 cm Balkenabstand wählen. Alle Modelle werden für schnelle und einfache Installation vormontiert geliefert.Verwenden Sie für die Montage in Hochformat keine PLP-UNL oder PLP-UNM Adapterplatten. Für diese Anwendung muss eine Dedicated PLP verwendet werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe (max)
30 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
514 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
311 mm
Paketgewicht
3400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Maximale Bildschirmgröße
71 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Einfach einzustellen
Ja
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.