Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SUF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SUF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SUF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Peerless SUF650P TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10775689
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SUF650P
EAN/GTIN:
     735029258360
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
der ultra-dünnen Flachbildschirminnovation kompatibel. Diese unvergleichliche Lösung ist platzsparend, sieht unglaublich gut aus und hat einen ultra-flachen Wandabstand.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
RoHS, UL
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
32 - 56 "
Gewicht (imperial)
7.6 Pfund
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
818 mm
Tiefe (max)
8 mm
Höhe
554 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
941 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
3440 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,80*
€ 218,722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,19*
€ 213,236
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,33*
€ 201,503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.