Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 36 m² 52 dB 60 W Weiß, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107935457
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU6180F0
EAN/GTIN:
     3121047282567
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Energieverbrauch (min)
3 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Weiß, Grau
Steuerung
Berührung
Knopfanzahl
7
Platzierung
Tisch/Bank, Flur, Tisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
7725 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Viren
Anzahl der Filterstufen
3
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
750 mm
Paketgewicht
11500 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
360 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
36 m²
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anzahl der Modi
4
Luftpartikelsensor
Ja
Gassensor
Ja
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Nachtmodus
Ja
WLAN
Ja
Turbo-Modus
Ja
Sanfter Modus
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.